ABB Electrification - Pers.akt. 4x(JRA/S4.230.5.1) - 2CDG110125R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall innganger - 0

  • Maks omkoblingseffekt - 2400 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779698443

Elnummer

4545179

Leverandørens varenummer

2CDG110125R0011

Typebeskrivelse

JRA/S4.230.5.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Antall innganger:

0

Maks omkoblingseffekt:

2400 W

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Ohmsk bryterstrøm:

6 A

Maks. antall sjalusiutganger:

4

Med bryterfunksjon:

Ja

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

64,5 mm

Persienne akt. 4x 6A, 230V Prof., m/auto. vandrings det. og man betj, DIN