ABB Electrification - Persienneaktuator 2x(JA/M 2.24.1) - 2CDG110004R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Antall innganger - 0

  • Maks omkoblingseffekt - 144 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779583169

Elnummer

4544253

Leverandørens varenummer

2CDG110004R0011

Typebeskrivelse

JA/M2.24.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Innbygning

Antall innganger:

0

Maks omkoblingseffekt:

144 W

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Med LED-visning:

nei

Ohmsk bryterstrøm:

6 A

Maks. antall sjalusiutganger:

2

Med bryterfunksjon:

nei

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Persienne aktuator 2x 6A, 24V DC. Modul for å koble til romkontrollerens basenhet RC/A. De styrer to uavhengige persienne- eller persienner med 24 V DC. Spesialfunksjoner: Gå til posisjon og solskjermingsautomatikk.