ABB Electrification - Pinneskinne, 10mm2, 12 pinner, 2fas, L1-L2.. - 2CDL824001R1012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 17,8 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4053546054347
Elnummer
1629884
Leverandørens varenummer
2CDL824001R1012
Typebeskrivelse
BR-S 2/12/10
Antall faser:
2
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
17,8 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
210 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Isolert:
Ja
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


