ABB Electrification - Pinneskinne, 10mm2, 12 pinner, 3+N, L1-N-L2-N-L3-N - 2CDL844001R1012

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Pinneskinne, 10mm2, 12 pinner, 3+N, L1-N-L2-N-L3-N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 4

  • Antall poler - 4

  • Fordelingsmåling - 17,8 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 210 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4053546054453

Elnummer

1629888

Leverandørens varenummer

2CDL844001R1012

Typebeskrivelse

BR-S 4/12/10

Antall faser:

4

Antall poler:

4

Fordelingsmåling:

17,8 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

210 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Stift

Isolert:

Ja

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Samleskinne for DS202CR (kan kappes), L1-N-L2-N-L3-N…, 12 pinner