ABB Electrification - Pinneskinne, 16mm2, 57 pinner, 3fas, L1-L2-L3… - 2CDB836001R1657
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1016 mm
Type strømtilkobling - Stift
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656505716
Elnummer
1629895
Leverandørens varenummer
2CDB836001R1657
Typebeskrivelse
BV-S3/57/16
Antall faser:
3
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1016 mm
Type strømtilkobling:
Stift
Samleskinner og tilbehør for DS202CR.
Samleskinner med 17,8mm cc finnes i både gaffel- og pinne-utførelse som dekker behovene til enhver elektriker. Kommer i lengder opptil 1m og ulike typer (10mm2/16mm2).
Det leveres også AFDD tilpasset DS202CR samt lås som muliggjør avlåsning av jordfeilautomaten ved arbeid på aktuell kurs.
Samleskinner med 17,8mm cc finnes i både gaffel- og pinne-utførelse som dekker behovene til enhver elektriker. Kommer i lengder opptil 1m og ulike typer (10mm2/16mm2).
Det leveres også AFDD tilpasset DS202CR samt lås som muliggjør avlåsning av jordfeilautomaten ved arbeid på aktuell kurs.


