ABB Electrification - Plastavdekning ED47 for ED44/ED45, H=39,5mm, B=1000mm, D=7mm - 2439009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 1000 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617393092
Elnummer
2439009
Leverandørens varenummer
2439009
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
1000 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
AVDEKKING,ED47E


