ABB Electrification - Plugg FPN 480 IP44 - 1SEH200124R9151

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Plugg FPN 480 IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 80 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Identifisering farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840023579

Elnummer

1561344

Leverandørens varenummer

1SEH200124R9151

Typebeskrivelse

PLUGGER FLATSTIFT

IEC-strømstyrke:

80 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Identifisering farge:

Grå

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

HAUGE plugg flatstift 80A, 3P+N+J, IP44
Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Glassfiberarnert polyamid.
Pluggen er todelt. Front og bakpart monteres sammen ved hjelp av låseskruer på siden. Strekkavlaster svinges til side noe som gir god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre.Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringssikker innsats (IP20).