ABB Electrification - PLUGG RJ45 CAT6 UTP, HVIT - CEL30.U6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 6
Spesialverktøy nødvendig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677326486
Elnummer
6927618
Leverandørens varenummer
CEL30.U6
Typebeskrivelse
RJ-45, Cat6, uisolert
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
6
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
nei
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
nei
Farge:
Andre
Ubeskyttet RJ-45 Cat6 plugg (3M VOLITION) av høy kvalitet. Keystone montering. Det behøves ingen spesialverktøy for kobling. Pluggen har en støvluke.