ABB Electrification - Pluggbar Interf. rele CR-U012DCL - 1SVR405622R4100

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 12...12 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614374265

Elnummer

4187484

Leverandørens varenummer

1SVR405622R4100

Typebeskrivelse

CR-U012DC3L

Type strømtilkobling:

Andre

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

3

Nominell strøm:

10 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

35 mm

Høyde:

54,4 mm

Dybde:

35 mm

Dette er en serie hjelpereléer til sokler i CR-U serien. Leveres med forskjellige styrespenninger: 12, 24, 48, 110, 120, 220 og 230 V AC/DC. Fåes i versjoner med 2 eller 3 vekselkontakter (no/nc). Med eller uten LED.