ABB Electrification - Pluggbar Interf. rele CR-U048AC - 1SVR405621R5100

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614374111

Elnummer

4187480

Leverandørens varenummer

1SVR405621R5100

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Type strømtilkobling:

Andre

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

10 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

35 mm

Høyde:

54,4 mm

Dybde:

35 mm

PLUGGB. INTERF. RELE CR-U048AC