ABB Electrification - Pluggbar Interf. releS CR-M060D - 1SVR405611R4300

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 60...60 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614497315

Elnummer

4187387

Leverandørens varenummer

1SVR405611R4300

Typebeskrivelse

CR-M060DC2L

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

60...60 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

12 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

21,2 mm

Høyde:

35,6 mm

Dybde:

27,5 mm

Dette er en serie hjelpereléer til sokler i CR-M serien. Leveres med forskjellige styrespenninger: 12, 24, 48, 60, 110, 125, 220 og 230 V AC/DC. Fåes i versjoner med 2, 3 eller 4 vekselkontakter (no/nc). Med eller uten LED.