ABB Electrification - Pluggbar rele CR-M220DC4LG - 1SVR405618R9100

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...220 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614375682

Elnummer

4187422

Leverandørens varenummer

1SVR405618R9100

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

220...220 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

4

Nominell strøm:

6 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

21,2 mm

Høyde:

35,6 mm

Dybde:

27,5 mm

PLUGGB. RELE CR-M220DC4LG