ABB Electrification - Pluggbar rele CR-M230AC4 - 1SVR405613R3000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall vekselkontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614373565

Elnummer

4187383

Leverandørens varenummer

1SVR405613R3000

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

4

Nominell strøm:

6 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Materiale i kontakt:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

21,2 mm

Høyde:

35,6 mm

Dybde:

27,5 mm

PLUGGB. RELE CR-M230AC4