Utgått

ABB Electrification - Pluggbar SLK jordfeilmodul JFM200 IT - 1TWB000402R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Pluggbar SLK jordfeilmodul JFM200 IT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rektangulær

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Lengde - 200 mm

  • Fargekode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840079408

Elnummer

1144635

Leverandørens varenummer

1TWB000402R0001

Typebeskrivelse

1144635

Modell / utførelse:

Rektangulær

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Lengde:

200 mm

Fargekode:

Andre

Med festeklemme:

nei

Pluggbar SLK målemodul JFM 200 it, bredde 200mm, kabinett med 1 stk automat 16A, nettanalysator CVM-mini, modulær 1-polig stikkontakt og rekkeklemmer