ABB Electrification - Pluggbar SLK jordfeilmodul250 IT-ovr-ve1-mbr-tfr 0,2s - 1SEP618502R1523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 250 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840087359
Elnummer
1144644
Leverandørens varenummer
1SEP618502R1523
Typebeskrivelse
1144644
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
250 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
Pluggbar SLK målemodul JFM 250 IT,bredde 250mm, med T2 overspenningsvern, 20W varmeelement, målebrett og trafoer cl. 0,2s


