ABB Electrification - Pluggbart SLK-E adapter for effektbryter T2 4P - 1SEP304653R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 200 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840058861
Elnummer
1148204
Leverandørens varenummer
1SEP304653R0001
Typebeskrivelse
1148204
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
200 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
Dette er ett pluggbart adapter for effektbryter til KO kabelskap sytemet, størrelse T2 4P


