Utgått

ABB Electrification - Pluggbart SLK-E adapter for effektbryter T4 4P - 1SEP304654R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Pluggbart SLK-E adapter for effektbryter T4 4P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rektangulær

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Lengde - 300 mm

  • Fargekode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840058878

Elnummer

1148205

Leverandørens varenummer

1SEP304654R0001

Typebeskrivelse

1148205

Modell / utførelse:

Rektangulær

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Lengde:

300 mm

Fargekode:

Andre

Med festeklemme:

nei

Dette er ett pluggbart SLK-E adapter for KO kabelskap systemet, str T4 4P.