ABB Electrification - Possisjonskontakt (AUP-R), For XT5-XT6 P/W 1 stk Bryter ute kontakter, 24V DC - 1SDA104818R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Antall feilsignalbrytere - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644069100
Elnummer
4381133
Leverandørens varenummer
1SDA104818R1
Typebeskrivelse
AUP-R XT5-XT6 P/W 1 Rack.-out cont. 24V
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Antall feilsignalbrytere:
0
Monteringsmetode:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Uten
Possisjonskontakt (AUP-R), For XT5-XT6 P/W 1 stk Bryter ute kontakter, 24V DC