ABB Electrification - Possisjonskontakt (AUP-R), For XT5-XT6 P/W 1 stk Bryter ute kontakter, 250V AC - 1SDA104817R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644069094
Elnummer
4381132
Leverandørens varenummer
1SDA104817R1
Typebeskrivelse
AUP-R XT5-XT6 P/W 1 Rac.-out cont. 250V
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Possisjonskontakt (AUP-R), For XT5-XT6 P/W 1 stk Bryter ute kontakter, 250V AC


