ABB Electrification - Possisjonskontakter (AUE), For dreiehåndtak på XT1..XT4 F/P, 2 stk Bryter åpen kontakter - 1SDA067118R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644010256
Elnummer
4381139
Leverandørens varenummer
1SDA067118R1
Typebeskrivelse
AUE 2 CONTACTS OPEN x RHx XT1...XT4 F/P
Antall vekselkontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten