ABB Electrification - Possisjonskontakter (AUE), For dreiehåndtak på XT1..XT4 F/P, 2 stk Bryter lukket kontakter - 1SDA066454R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Possisjonskontakter (AUE), For dreiehåndtak på XT1..XT4 F/P, 2 stk Bryter lukket kontakter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644692797

Elnummer

4381137

Leverandørens varenummer

1SDA066454R1

Typebeskrivelse

AUE 2 CONTACTS IN CH x RHx XT1..XT4 F/P

Antall vekselkontakter:

2

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Possisjonskontakter (AUE), For montering i dreiehåndtak på fast og pluggbar (F/P) XT1..XT4 , 2 stk raske signalkontakter som følger posisjon på bryterens kontaksett via dreiehåndtak.