ABB Electrification - Possisjonskontakter for underdel til pluggbar/uttrekkbar bryter - 1SDA104815R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 3

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221027076

Elnummer

4381130

Leverandørens varenummer

1SDA104815R1

Typebeskrivelse

AUP-I XT5-XT6 P/W 3 Rack.in contacts250V

Antall vekselkontakter:

3

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Possisjonskontakt (AUP-I), For XT5-XT6 P/W, 3 stk Bryter inne kontakter 250V