ABB Electrification - Prec. remote control - glass - 2CSY202821R0305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - nei
Med LED-visning - nei
Touch panel - nei
Antall grupper - 1
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542028215
Elnummer
6202227
Leverandørens varenummer
2CSY202821R0305
Typebeskrivelse
SAD-W1.1F
LCD-display:
nei
Med LED-visning:
nei
Touch panel:
nei
Antall grupper:
1
Monteringsmetode:
Andre
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
68 mm
Bredde:
41 mm
Dybde:
10 mm
Farge:
Svart
Fjernkontrollen styrer sentralen på en enkleste måte. Den har 5 med symbolsk identifikasjon. Den ene tasten er fritt konfigurerbar og de andre 4 tastene er forhåndskonfigurert med følgende funksjoner: arm i Away Mode, arm in Home Mode, Disarm og trigger Panic Alarm. Alle tastene er utstyrt med lysdioder. Reserve litiumknappebatteri, 3V (CR2032) er normalt tilgjengelig på markedet.


