ABB Electrification - PROFIBUS DP hann kobl. - 1SAJ924005R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter protokollen for PROFIsafe - nei
Bredde - 19,6 mm
Høyde - 0,02 mm
Dybde - 61 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614350047
Elnummer
4552485
Leverandørens varenummer
1SAJ924005R0001
Typebeskrivelse
Industri PROFIBUS
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Bredde:
19,6 mm
Høyde:
0,02 mm
Dybde:
61 mm
PROFIB DP MALE ASSEMBLING


