ABB Electrification - PS 1/4/6 KNX BUS SKINNE 4 KONT - 2CDG924003R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

4
Se tilgjengelige varianter60

Lengde:

62 mm
Se tilgjengelige varianter1037 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

4
Se tilgjengelige varianter60

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 1

  • Antall poler - 4

  • Fordelingsmåling - 44607 mm

  • Tverrsnitt - 6 mm²

  • Lengde - 62 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779667586

Elnummer

4544227

Leverandørens varenummer

2CDG924003R0011

Typebeskrivelse

PS1/4/6-KNX

Antall faser:

1

Antall poler:

4

Fordelingsmåling:

44607 mm

Tverrsnitt:

6 mm²

Lengde:

62 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

40 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

1

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

25 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Hvit

KNX BUS samleskinne 1 fas 4 kontakter, for sammenkobling av felles inn på flere kanaler. Passer med binærutganger og LR/S/SD/S.