ABB Electrification - PS 2/40/16 AFDD - 2CDL220102R1640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779063111
Elnummer
1683175
Leverandørens varenummer
2CDL220102R1640
Typebeskrivelse
1683175
Antall faser:
2
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
22 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
60
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
20
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå
2-fas (L1+L2) skinne, endekappe PS-END 1


