ABB Electrification - PS 2/8/16 AFDD - 2CDL220102R1608

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - PS 2/8/16 AFDD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 2

  • Antall poler - 2

  • Fordelingsmåling - 18 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779063104

Elnummer

1683174

Leverandørens varenummer

2CDL220102R1608

Typebeskrivelse

1683174

Antall faser:

2

Antall poler:

2

Fordelingsmåling:

18 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

22 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

4

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Skinner (kan kappes)
2-fas (L1+L2) skinne, endekappe PS-END 1