ABB Electrification - PS-SOR-C T4-5 24-30 Vdc PERM.S - 1SDA054878R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644560065
Elnummer
4383732
Leverandørens varenummer
1SDA054878R1
Typebeskrivelse
PS-SOR-C T4-T5-T6 24 Vac/dc xPERM.SERV.
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V