ABB Electrification - PS2-2-0-125 3-fas samleskinne for 2 MS165 uten hjelpekontakt/signalkontakt, Ie =125A - 1SAM401920R1002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 6
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 25 mm²
Lengde - 115 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013614502187
Elnummer
4364160
Leverandørens varenummer
1SAM401920R1002
Typebeskrivelse
PS2-2-0-125
Antall faser:
3
Antall poler:
6
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
25 mm²
Lengde:
115 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
6,571
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
125 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
2
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
8 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
100 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
100 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Grå


