ABB Electrification - PS2-3-2-125 3-fas samleskinne for 3 MS165 med 2stk hjelpekontakt/signalkontakt, Ie=125A - 1SAM401920R1023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 9
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 25 mm²
Lengde - 204 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013614501999
Elnummer
4364164
Leverandørens varenummer
1SAM401920R1023
Typebeskrivelse
PS2-3-2-125
Antall faser:
3
Antall poler:
9
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
25 mm²
Lengde:
204 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
11,657
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
125 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
3
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
8 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
100 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
100 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Grå


