ABB Electrification - RØRBØY 25MM JMKL25.2 HALOGENFR I - 2TKA00004746
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For nominell rørdiameter - 25 mm
Modell / utførelse - Stikke
Farge - Hvit
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199000916
Elnummer
1218683
Leverandørens varenummer
2TKA00004746
Typebeskrivelse
JMKL25.2HF
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For nominell rørdiameter:
25 mm
Modell / utførelse:
Stikke
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
Ja
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Diameter:
25 mm
Med muffe:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Fleksibel:
nei
Bøyevinkel:
90 °