ABB Electrification - R4M-80 - 2CSG202160R1101

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Isolasjonstransformator

  • Primær merkestrøm In - 10000 A

  • Nøyaktighetsklasse - 1

  • Åpningsdiameter - 80 mm

  • Kalibrert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542021605

Elnummer

8002563

Leverandørens varenummer

2CSG202160R1101

Typebeskrivelse

R4M-80

Modell / utførelse:

Isolasjonstransformator

Primær merkestrøm In:

10000 A

Nøyaktighetsklasse:

1

Åpningsdiameter:

80 mm

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Åpningens høyde:

80...80 mm

Åpningens bredde:

80...80 mm

Hurtigfeste:

Ja

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Stikktilkobling

Antall primærinnganger:

1

Fleksibel Rogowski spole med 3meter kabel. Kan benyttes på M4M