ABB Electrification - Rack kit 11 RT G2 6-10 kVA EBM - 4NWP100111R0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 450 mm
Høyde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169262111
Elnummer
6609427
Leverandørens varenummer
4NWP100111R0004
Typebeskrivelse
Rack mounting kit 11 RT G2 6-10 kVA EBM
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
450 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
55 mm
Rack kit til Batterikabinett_EBM 11RT G2 6-10 kVA.