ABB Electrification - RACK KIT PV 11RT 6-10 KVA - 4NWP100111R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 76 mm
Høyde - 57 mm
Dybde - 486 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169260704
Elnummer
6600754
Leverandørens varenummer
4NWP100111R0002
Typebeskrivelse
Rack Mounting Kit PowerValue 11 RT 6-10 kVA
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
76 mm
Høyde:
57 mm
Dybde:
486 mm
Kit for 19"montasje av PowerValue 11 RT 6-10kVA