ABB Electrification - Radio iNet, WLAN - 2CKA008200A0153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Radio
Monteringsarrangement - Basiselement
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med skrue
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395157220
Elnummer
6403705
Leverandørens varenummer
2CKA008200A0153
Typebeskrivelse
8216 U-500
Modell / utførelse:
Radio
Monteringsarrangement:
Basiselement
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Radiostyrt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Min. dybde på apparatboks:
33 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Internett radio som kobles opp mot WLAN slik at du har tusenvis av kanaler å velge mellom. Internettradioen har en egen IP adresse slik at alle innstillinger slik som favorittlister etc. gjøres via pc. Internettradioen har også en innebygget UPnP klient som gjør avspilling fra en UPnP server mulig. Tilkobles høytaler av typen 8223U


