ABB Electrification - RAMME CARAT 1-HULL SORT GLASS - 1754-0-4322

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - RAMME CARAT 1-HULL SORT GLASS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

1

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Glass

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395088913

Elnummer

1415811

Leverandørens varenummer

1754-0-4322

Typebeskrivelse

1721-825

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Glass

Farge:

Svart

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

nei

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

106 mm

Høyde:

11 mm

Dybde:

106 mm

Innbyggingsbredde:

63 mm

Innbyggingshøyde:

63 mm

Diameter boring (åpning):

71 mm

Designrammer for innfelte innsatser. Produsert av materiale av høy kvalitet. Rengjøring med vanlige milde vaskemidler. Ikke bruk sterke løsemidler ved rengjøring.