ABB Electrification - RAMME CARAT, 4-HULL CHROME - 1754-0-4363

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - RAMME CARAT, 4-HULL CHROME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 4

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Metall

  • Farge - Krom

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395115299

Elnummer

1415894

Leverandørens varenummer

1754-0-4363

Typebeskrivelse

1724-826-101

Antall enheter:

4

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Metall

Farge:

Krom

Antall enheter horisontalt:

4

Antall enheter vertikalt:

4

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

320 mm

Høyde:

11 mm

Dybde:

106 mm

Innbyggingsbredde:

63 mm

Innbyggingshøyde:

63 mm

Diameter boring (åpning):

71 mm

Designrammer for innfelte innsatser. Produsert av materiale av høy kvalitet. Rengjøring med vanlige milde vaskemidler. Ikke bruk sterke løsemidler ved rengjøring.