ABB Electrification - Ramme Solo 1-hull bs (1721) - 1754-0-4104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Krom
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395994825
Elnummer
4544861
Leverandørens varenummer
1754-0-4104
Typebeskrivelse
1721-80
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Krom
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK03
Type feste:
Klemfeste
Bredde:
87 mm
Høyde:
87 mm
Dybde:
11 mm
Innbyggingsbredde:
63 mm
Innbyggingshøyde:
63 mm
Diameter boring (åpning):
71 mm


