ABB Electrification - Ramme Solo 3-hull bs (1723) - 1754-0-4106

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Ramme Solo 3-hull bs (1723)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

3
Se tilgjengelige varianter4

Farge:

Krom

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Krom

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395994863

Elnummer

4544863

Leverandørens varenummer

1754-0-4106

Typebeskrivelse

1723-80

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Krom

Antall enheter horisontalt:

3

Antall enheter vertikalt:

3

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

87 mm

Høyde:

228 mm

Dybde:

11 mm

Innbyggingsbredde:

63 mm

Innbyggingshøyde:

63 mm

Diameter boring (åpning):

71 mm

Ramme Solo 3-hull børstet stål