ABB Electrification - Rating-plug med In=1000A, For endring av vernets nom. strøm, For XT7-XT7M IEC - 1SDA102004R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221020480

Elnummer

4381588

Leverandørens varenummer

1SDA102004R1

Typebeskrivelse

RATING PLUG In=1000 A XT7-XT7M IEC

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Rating-plug med In=1000A, For endring av vernets nom. strøm, For XT7-XT7M IEC