ABB Electrification - Rating-plug med In=800A XT7-XT7M (Kun fabrikkmontert) - 1SDA102003R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8056221020473
Elnummer
4381587
Leverandørens varenummer
1SDA102003R1
Typebeskrivelse
RATING PLUG In800 A XT7-XT7M INST IEC/UL
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Rating-plug med In=800A XT7-XT7M (Kun fabrikkmontert)