ABB Electrification - Redundansenhet, CP-C.1-A-RU, Inn: 10-28.5VDC/2x20A, Ut: 24VDC/2x20A/1x40A, for CP-C.1-serien - 1SVR360060R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 10...58 V
Nominell forsyningsspenning ved DC - 10...58 V
Andre utgangsspenning - 0...0 V
Tredje utgangsspenning - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614523816
Elnummer
6609498
Leverandørens varenummer
1SVR360060R1001
Typebeskrivelse
CP-C.1-A-RU
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
10...58 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
10...58 V
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 1:
60 A
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontasje er mulig:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
56,4 mm
Innbyggingshøyde:
129,4 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
56,4 mm
Høyde:
129,4 mm
Dybde:
136 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1