ABB Electrification - RESERVE MONTASJE BRAKETT - 2TMA220161N0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Høyde - 3,9 mm
Bredde - 124 mm
Dybde - 112,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891822924
Elnummer
6307484
Leverandørens varenummer
2TMA220161N0001
Typebeskrivelse
42471B
Materiale:
Plast
Høyde:
3,9 mm
Bredde:
124 mm
Dybde:
112,6 mm
Reserve montasje brakett for 4,3" innendørs svarapparap. For veggmontering.


