Utgått

ABB Electrification - Resetknap-front,vit.KPR2-100W - 1SFA616161R1005

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Hvit

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Type knapp - Høy

  • Verneklasse (IP) forside - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500248836

Elnummer

4372557

Leverandørens varenummer

1SFA616161R1005

Typebeskrivelse

KPR2-100W

Farge på knapp:

Hvit

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Type knapp:

Høy

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Hulldiameter:

22 mm

Kan belyses:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

4X

Betrjningsmateriell 22mm