ABB Electrification - Restknapp-front.rød.KPR2-100R - 1SFA616161R1001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500248829

Elnummer

4372553

Leverandørens varenummer

1SFA616161R1001

Typebeskrivelse

KPR2-100R

Farge på knapp:

Rød

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

4X

Resetknapp modulær impuls 22mm med eller uten symbol og tekst. Fåes med lav og høy knapp med sort krage. Farge rød, grønn, gul, blå, hvit og sort.