Utgått

ABB Electrification - Reversérvender ONP12EPB - 1SCA022849R0260

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Reversérvender ONP12EPB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 25 A

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 400 V

  • Egnet for gulvmontering - nei

  • Egnet for frontmontering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4034656510312

Elnummer

1478753

Leverandørens varenummer

1SCA022849R0260

Typebeskrivelse

Kambrytere

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

25 A

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

400 V

Egnet for gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Roterende dørkoblingsmekanisme

Frontskiltstørrelse:

Andre

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Nøytral og jordklemme, 6mm2 er inkludert, In=25A termisk, Pol-ombytter vender (Dahlander)