ABB Electrification - Ringeklokke TSM - 2CSM100000R0841
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Sekundærspenning 2 - 12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542007005
Elnummer
5469098
Leverandørens varenummer
2CSM100000R0841
Typebeskrivelse
TSM
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
12 V
Type transformator:
Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Sekundærspenning 2:
12 V
Sekundærspenning 3:
12 V
Maks effekttap:
5,5 W
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
65 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
85 mm
Kortslutningsbeskyttet:
nei
Temperaturbeskyttelse:
nei
Med av/på-bryter:
nei


