ABB Electrification - Ringetrafo m/vern TS 8/4-8-12SW - 2CSM081022R0811

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Ringetrafo m/vern TS 8/4-8-12SW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Sekundærspenning 1 - 4 V

  • Sekundærstrømstyrke 1 - 2 A

  • Maks utgangsstrøm - 2 A

  • Type transformator - Standard ringeklokketrafo

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8012542368700

Elnummer

5469073

Leverandørens varenummer

2CSM081022R0811

Typebeskrivelse

TS 8/4-8-12SW

Primærspenning:

230 V

Sekundærspenning 1:

4 V

Sekundærstrømstyrke 1:

2 A

Maks utgangsstrøm:

2 A

Type transformator:

Standard ringeklokketrafo

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Sekundærspenning 2:

6 V

Sekundærspenning 3:

8 V

Sekundærstrømstyrke 2:

1,33 A

Sekundærstrømstyrke 3:

1 A

Maks utgangseffekt:

8 W

Maks effekttap:

4 W

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Lengde:

65 mm

Bredde:

35 mm

Høyde:

85 mm

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Temperaturbeskyttelse:

Ja

Med av/på-bryter:

Ja

TS transformatorer har en termisk beskyttelsesenhet integrert i den sekundærsiden som gjør dem motstandsdyktige mot kortslutningsstrømmer (ikke stående kortslutning).
Disse ringetrafoene med lav sekundærspenning er beregnet til f.eks. dørklokker (ikke kontinuerlig bruk).