ABB Electrification - Ringetrafo TM 30/24 - 2CSM301041R0801

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Ringetrafo TM 30/24

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Sekundærspenning 1 - 12 V

  • Sekundærstrømstyrke 1 - 2,5 A

  • Maks utgangsstrøm - 2,5 A

  • Type transformator - Standard ringeklokketrafo

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542287650

Elnummer

5469055

Leverandørens varenummer

2CSM301041R0801

Typebeskrivelse

TM30/24

Primærspenning:

230 V

Sekundærspenning 1:

12 V

Sekundærstrømstyrke 1:

2,5 A

Maks utgangsstrøm:

2,5 A

Type transformator:

Standard ringeklokketrafo

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Sekundærspenning 2:

24 V

Sekundærspenning 3:

12 V

Sekundærstrømstyrke 2:

1,25 A

Sekundærstrømstyrke 3:

1,25 A

Maks utgangseffekt:

30 W

Maks effekttap:

4 W

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Lengde:

65 mm

Bredde:

52,5 mm

Høyde:

85 mm

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Temperaturbeskyttelse:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Disse ringetrafoene, med lav sekundærspenning, er beregnet til f.eks. dørklokker (ikke kontinuerlig bruk).
- Sikret mot feil (TM serie)