ABB Electrification - RINGFLENS KOT61007 - 1SCA101607R1001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - RINGFLENS KOT61007

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter fra/til - 27...66 mm

  • Materiale - Gummi

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019465272

Elnummer

2567369

Leverandørens varenummer

1SCA101607R1001

Typebeskrivelse

2567369

For kabeldiameter fra/til:

27...66 mm

Materiale:

Gummi

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Type tetning:

Løkring

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

KOT61007 er ringflens for sikkerhetsbrytere med rustfrie eller syrefaste kapslinger. Kabeldiameter er fra 27 til 66 mm.